plaquita de fresado simmill VX, fresado de ranuras de radio completo, w=4 mm, R=2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

N.º do artigo: V22.0020.40 V X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo V22.0020.40 V X800
EAN/GTIN 4069769302387
Número do fabricante ACC4X800
Número L L23830 1312
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de ranuras de radio completo
w=4 mm, R=2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 5,8 mm
  • tmáx = 4,5 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • w = 4,0 mm (tolerancia +0,03)
  • R = 2,0 mm