Plaquita de fresado simmill UX, fresado de roscas UN, perfil completo, paso/pulg=6

N.º do artigo: U18.UN06.02 M X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo U18.UN06.02 M X800
EAN/GTIN 4069769294057
Número do fabricante AS7QX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado de roscas UN, perfil completo
paso/pulgada=6

Parámetros técnicos:

  • H1 = 2,291 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 4,2 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,53 mm
  • ZEFP = 3
  • Engranaje/pulgada = 6