simmill UX mango de fresa, acero, mango redondo, DIN 1835 A, IKZ, D=13, L2=25, D1=9

N.º do artigo: U18.1309.25 A ST
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo U18.1309.25 A ST
EAN/GTIN 4069769292572
Número do fabricante AKZ5
Número L L23830 101828
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill UX
Acero, vástago redondo, DIN 1835 A, IKZ
D=13 , L2=25 , D1=9

Parámetros técnicos:

  • L2 = 25,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • Con suministro de refrigerante = No / No
  • L1 = 70,0 mm
  • Tornillo = ATMB
  • ØDh6 = 13,0 mm