plaquita de fresado simmill UX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=1,5-2,75 mm, a partir del tamaño de rosca M22

N.º do artigo: U18.0815.01 M X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo U18.0815.01 M X800
EAN/GTIN 4069769292060
Número do fabricante AM2QX800
Número L L23830 101983
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=1,5-2,75 mm, a partir de tamaño de rosca M22

Parámetros técnicos:

  • b = 5,85 mm
  • ZEFP = 3
  • Paso (hasta) = 2,75 mm
  • S = 4,6 mm
  • w = 0,19 mm
  • tmáx = 1,62 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M22
  • Paso (desde) = 1,5 mm