simmill UX mango de fresa, metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ, D=15,875 mm, L2=64 mm, D1=13 mm

N.º do artigo: U18.0.625.13.64 B HM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo U18.0.625.13.64 B HM
EAN/GTIN 4069769291872
Número do fabricante APQG
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill UX
Metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ
D=15,875 mm, L2=64 mm, D1=13 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Tornillo = ATMB
  • L1 = 110,0 mm
  • ØD1 = 13,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • L2 = 64,0 mm