Peto bicolor Portwest Texo Contrast Navy L R

N.º do artigo: TX12NARL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Tamanho unissexo L

Identificação e classificação

Número do artigo TX12NARL
EAN/GTIN 5036108169467
Número do fabricante TX12NARL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

El tejido rico en algodón Texo de Portwest crea una prenda muy cómoda a la vez que práctica. Este peto ofrece una protección completa para la parte inferior del cuerpo y las piernas. Incluye un bolsillo oculto para el peto, bolsillos para rodilleras y bolsillos en los muslos. El gancho y el bucle en el extremo de la pierna garantizan un ajuste seguro.

Característica:

  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • El que no encoja asegura que el modelo mantiene la forma lavado tras lavado
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Dos bolsillos traseros
  • Bolsillo para el móvil
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
  • Disponible en longitud regular y para altos
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Disponible en tallas de la XS a la 4XL

Material:

Tejido exterior: Portwest Texo Cotton Rich: 60% Algodón, 40% Poliéster
Composición de la carcasa: 60% Algodón, 40% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;