Inserto de fresado de carburo - BDMT070308ER-JS CA6535

N.º do artigo: TMA00282
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo TMA00282
EAN/GTIN 4960664731411
Número do fabricante TMA00282
Número L L22140 503
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de fresado de carburo - BDMT070308ER-JS CA6535

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.8 mm
D1 (GTC - Diámetro del agujero de fijación): 2.3 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 2.6 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 4.6 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción): 4.6 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 6.7 mm
Radio de esquina/chaflán: 8
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 15 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 80 Degree
Tamaño: 703
Descripción: BDMT
Categoría: CA6535
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): CVD
Interruptor de chips: JS
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): JS
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): R