Portaherramientas de torneado - KGDL1216JX-4T06

N.º do artigo: THT05403
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo THT05403
EAN/GTIN 4960664775644
Número do fabricante THT05403
Número L L22160 480
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - KGDL1216JX-4T06

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
CW (GTC - Longitud del borde de corte): 4 mm
CDX (GTC - Profundidad de corte máxima): 6 mm
Altura de caña (H): 12
H (GTC - Altura de vástago): 12 mm
HF (GTC - altura funcional): 12 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 14.3 mm
Anchura de caña (B): 16
B (GTC - Ancho de caña): 16 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
Longitud total (OAL): 120
LF (GTC - longitud funcional): 120 mm
OAL (GTC - Longitud total): 120 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 1216
Longitud de la cabeza (LH): 19,5
Anchura de ranurado: 4.00-5.00
Profundidad de ranurado: 6,0
MIID (GTC - Master Insert Identificación): GDM4020N
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left