Portaherramientas de torneado - KGDFR2020K110-3B-Z

N.º do artigo: THT05306
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo THT05306
EAN/GTIN 4960664695874
Número do fabricante THT05306
Número L L22160 567
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - KGDFR2020K110-3B-Z

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
Anchura de ranurado: 3
CW (GTC - Longitud del borde de corte): 3 mm
CDX (GTC - Profundidad de corte máxima): 15 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 18.8 mm
Altura de caña (H): 20
Anchura de vástago: 20
B (GTC - Ancho de caña): 20 mm
H (GTC - Altura de vástago): 20 mm
HF (GTC - altura funcional): 20 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
DAXN (GTC - Axial Groove od min): 110 mm
LF (GTC - longitud funcional): 125 mm
OAL (GTC - Longitud total): 125 mm
DAXX (GTC - Axial Groove od max): 145 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 2020
Intervalo de diámetro: 110-145
Profundidad de ranurado: 15,0
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right