Portaherramientas de fresado - MA90-25S20-09T4C

N.º do artigo: THN08688
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
Tipo de produto Fresa de planear

Identificação e classificação

Número do artigo THN08688
EAN/GTIN 4960664022670
Número do fabricante THN08688
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de fresado - MA90-25S20-09T4C

Característica:

Número de insertos: 4
Tamaño de inserción: 9
Diámetro de vástago (DCON): 20
Ángulo de corte: 90
Longitud total (OAL): 120
Receso (LDN): 29,0
Tipo de vástago: Cylindrical
Diámetro (DC): ø25
Refrigerante interno: Yes