Portaherramientas de fresado - MFH25-M12-04-3T

N.º do artigo: THN08645
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
Tipo de produto Fresa de planear

Identificação e classificação

Número do artigo THN08645
EAN/GTIN 4960664983018
Número do fabricante THN08645
Número L L22160 385
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de fresado - MFH25-M12-04-3T

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 1 mm
APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 2.5 mm
Número de insertos: 3
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 3 Degree
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 3
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 3
Tamaño de inserción: 4
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.4 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 9.1 mm
Diámetro de vástago (DCON): 12
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 12.5 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 14 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 14.438 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 21 Degree
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 23.7 mm
DCX (GTC - Diámetro de corte máximo): 25 mm
LU (GTC - longitud utilizable): 25 mm
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 35 mm
Longitud total (OAL): 56
OAL (GTC - Longitud total): 56 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 120
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 12700 1/min
Receso (LDN): 35,0
MIID (GTC - Identificación de inserción Master, posición A): LOMU040410ER-GM
Diámetro (DC): ø25
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Tipo de vástago: Shank M12
Refrigerante interno: Yes