soporte de pinza simturn H2, acero, rebajes angulares exteriores, 45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

N.º do artigo: TH2.2525.D45.15.40 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo TH2.2525.D45.15.40 L
EAN/GTIN 4069769268195
Número do fabricante ASVD
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, rebajes de esquinas exteriores
45°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Parámetros técnicos:

  • w≥ = 3,81 mm
  • h = 25,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • f = 27,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerancia js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • w≤ = 4,9 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • Tornillo = ATH0
  • b = 25,0 mm