Soporte de pinza simturn H2, acero, para el mecanizado de piezas pequeñas, 10 x 10 mm, L=80 mm

N.º do artigo: TH2.1010.A11.08.15 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TH2.1010.A11.08.15 R
EAN/GTIN 4069769264210
Número do fabricante ASNK
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Acero, Para mecanizado de piezas pequeñas
10 x 10 mm, L=80 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T15F
  • b = 10,0 mm
  • Tornillo = ATH0
  • w≤ = 1,9 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • h1 = 10,0 mm (tolerancia js14)
  • L1 = 80,0 mm
  • h = 10,0 mm
  • f1 = 9,45 mm