simturn F3 soporte de pinza, acero, mecanizado exterior, tipo A, 12 x 12 mm, L=100 mm

N.º do artigo: TF3.01.1212.A.10.00 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TF3.01.1212.A.10.00 R
EAN/GTIN 4069769258141
Número do fabricante AXU9
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn F3
Acero, mecanizado exterior, tipo A
12 x 12 mm, L=100 mm

Parámetros técnicos:

  • f1 = 6,90 mm
  • Tornillo = ATKN
  • Destornillador = T20R
  • L2 = 24,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolerancia js14)
  • κ = 0°
  • f = 12,4 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • h2 = 9,0 mm