simturn E3 Plaquita indexable, tronzado, an=1 mm, k=6°, tmáx=5 mm, ranura para virutas=Sí / Sí

N.º do artigo: TE3.R100.06 PT R X600
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TE3.R100.06 PT R X600
EAN/GTIN 4069769247060
Número do fabricante AGJHX600
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Tronzado
w=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, ranura para virutas=Sí / Sí

Parámetros técnicos:

  • S = 5,45 mm
  • w = 1,0 mm (tolerancia -0,05)
  • κ = 6°
  • Con ranura para virutas = Sí / Sí
  • R = 0,1 mm
  • tmáx = 5,0 mm