simturn E3 soporte de pinza, acero, mecanizado exterior, descentrado, 90°, 25 x 25 mm, L=150 mm

N.º do artigo: TE3.2525.90 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TE3.2525.90 L
EAN/GTIN 4069769238563
Número do fabricante AGSY
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E3
Acero, mecanizado exterior, desplazamiento
90°, 25 x 25 mm, L=150 mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 0,0 mm
  • Tornillo = ATKP
  • L1 = 150,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerancia js14)
  • f = 32,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • Destornillador = T20R