plaquita indexable simturn E3, ranurado, ranuras de anillo de retención con chaflán, anchura nominal1,6 mm, anchura=1,7 mm, tmáx=1 mm, 2x45°.

N.º do artigo: TE3.1609.00 F L X600
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo TE3.1609.00 F L X600
EAN/GTIN 4069769237689
Número do fabricante ANCCX600
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Ranurado, ranuras circlip con chaflán
Ancho nominal 1,6 mm, w=1,7 mm, tmax=1 mm, 2x45°

Parámetros técnicos:

  • Anchura nominal de la ranura = 1,60 mm
  • w = 1,70 mm (tolerancia +0,03)
  • b = 5,8 mm
  • S = 5,49 mm
  • t = 0,85 mm
  • tmáx = 1,0 mm