simturn E3 soporte de sujeción, acero, mecanizado interior, para taladros pequeños, D=25 mm, L=170 mm

N.º do artigo: TE3.0025.A.00 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TE3.0025.A.00 L
EAN/GTIN 4069769227611
Número do fabricante AH48
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E3
Acero, mecanizado interior, para agujeros pequeños
D=25 mm, L=170 mm

Parámetros técnicos:

  • f = 18,5 mm
  • h1 = 11,5 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • Tornillo = ATKP
  • Destornillador = T20R
  • h = 23,0 mm
  • ØD = 25,0 mm (tolerancia g6)
  • b = 25,0 mm