portapinzas simturn E3, acero, mecanizado exterior, 15,875 x 15,875 mm, L=100 mm

N.º do artigo: TE3.0.625.00 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo TE3.0.625.00 L
EAN/GTIN 4069769236682
Número do fabricante AH51
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E3
Acero, mecanizado externo
15,875 x 15,875 mm, L=100 mm

Parámetros técnicos:

  • f = 16,15 mm
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ATKP
  • L2 = 22,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 9,12 mm
  • f1 = 10,58 mm
  • b = 15,875 mm
  • h = 15,875 mm
  • h1 = 15,88 mm (tolerancia js14)