Inserto de ranurado CBN - GDGS6020N-040NB KBN05M

N.º do artigo: TBN10744
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo TBN10744
EAN/GTIN 4960664661244
Número do fabricante TBN10744
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de ranurado CBN - GDGS6020N-040NB KBN05M

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.016 kg
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.4 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.4 mm
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 1
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 3 Degree
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 3 Degree
S (GTC - Espesor de inserción): 4.5 mm
CW (GTC - Ancho de corte): 6 mm
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 6 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 8.5 Degree
INSL (GTC - Insertar longitud): 20 mm
Anchura de ranurado: 6,00
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): E
Descripción: GDGS
Categoría: KBN05M
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT CBN
MANO (GTC - Insertar mano): N
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): NB
TCE (GTC - código de punta de corte): S