Sudadera PW3 Hi-Vis para mujer con cremallera de 1/4, naranja/negro, S

N.º do artigo: T173OBRS
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
Número do artigo T173OBRS
EAN/GTIN 5036108444298
Número do fabricante T173OBRS
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • La sudadera PW3 1/4 Zip es la capa intermedia ideal y ofrece una combinación de diseño, calidez y flexibilidad.
  • La cremallera de un cuarto y las mangas raglán también proporcionan una mayor libertad de movimiento.

Característica:

  • Diseño registrado en la UE
  • Transpirable, alta capacidad de transporte, gestión de la humedad
  • El innovador diseño Acti-Reach™ con una sola placa aumenta la movilidad de los brazos y el torso al agarrar, girar y voltear objetos.
  • Cremallera frontal de 1/4 para mayor comodidad y versatilidad.
  • Orificio para el pulgar para un ajuste seguro
  • 1 bolsillo trasero con cremallera
  • Cremalleras fáciles de manejar en todos los cierres
  • Equipado con un ajuste mejorado
  • Mangas raglán para un ajuste cómodo.
  • Protector de barbilla con solapa para mayor comodidad
  • Cinta reflectante resistente al calor y difícilmente inflamable
  • 1 bolsa para un almacenamiento seguro
  • Tejido con clasificación UPF 40 que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Certificado según la norma EN ISO 20471 tras 25 lavados.
  • Certificado CE
  • Ajuste para mujer
  • Disponible hasta la talla 3XL.
  • Nuevo modelo
  • Diseño registrado en la UE