VASO-DESTOR 1/2 LARGO XZN M6

N.º do artigo: SV.6LB
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo SV.6LB
EAN/GTIN 3148516733795
Número do fabricante SV.6LB
Número L L60130 8519
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Broca no desmontable
  • cromada brillante, con inserto fosfatado.

Característica:

  • A [mm]: M6
  • d [mm]: 22,8
  • d [tornillos]: M6
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 80