Delantal de carnicero, con bolsillo Navy R

N.º do artigo: S855NAR
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
Número do artigo S855NAR
EAN/GTIN 5036108151455
Número do fabricante S855NAR
Número L L01840 111261
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Disponible en dos distintivos colores, este delantal para carnicero está hecho con nuestro duradero tejido de algodón así que puede estar seguro de esta prenda duradera y resistente. Además, este modelo tiene un práctico bolsillo exterior y una tira ajustable para el cuello.

Característica:

  • Fabricado de tejido de algodón 100%, para comodidad y transpirabilidad mayores
  • Cuello ajustable para una mejor hechura
  • Ataduras anti-enredo, para un atado seguro
  • 1 Bolsillo para seguridad

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Cotton: 100% Algodón
Composición de la carcasa: 100% Algodón
Descripción de la carcasa: El tejido Kingsmill™ Cotton está completamente pre-encogido y tiene una excelente retención del color. Las fibras largas usadas en el proceso de confección proporcionan robustez, resistencia a la formación de bolitas y un acabado de calidad.
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;