Descrição:
Su moderno diseño, seguridad y confort al usuario son las principales características del S479. Este modelo bicolor, Contrast es perfecto para ambientes calurosos y sucios donde se requiera protección de alta visibilidad.
Característica:
- Tejido transpirable que retira la humedad del cuerpo manteniendo fresco y confortable al usuario
- El acabado absorbente de calidad aumenta el secado del tejido y ayuda a retirar la suciedad
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Estilo superior con cuello en contraste y línea fluorescente
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Disponible en tallas hasta la 4XL
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Certificado CE
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Material:
Tejido exterior: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto ″ojo de pájaro″, 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados