plaquita de fresado simmill SX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=1-2 mm, a partir del tamaño de rosca M18

N.º do artigo: S16.0720.01 M X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo S16.0720.01 M X800
EAN/GTIN 4069769222791
Número do fabricante AJE4X800
Número L L23830 101788
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill SX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=1-2 mm, a partir de tamaño de rosca M18

Parámetros técnicos:

  • b = 4,6 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 15,7 mm
  • tmáx = 1,25 mm
  • w = 0,12 mm
  • S = 3,5 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M18
  • Paso (desde) = 1,0 mm
  • Paso (hasta) = 2,0 mm