VASO 1/2 - 12C - 16 MM

N.º do artigo: S.16
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
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo S.16
EAN/GTIN 3148510535807
Número do fabricante S.16
Número L L60130 3145
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • PerfilOGV®: más potencia y seguridad, suave con las tuercas
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 21,6
  • d1 [mm]: 22,6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 57