Llave de cubo 1/4″ de 12 filos 5,5mm

N.º do artigo: R.5.5E
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
Tipo de produto Llave de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo R.5.5E
EAN/GTIN 3148510510361
Número do fabricante R.5.5E
Número L L60130 7156
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 8,8
  • H3 [mm]: 4,80
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 4,80
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 8,40