Descrição:
Esta hechura moderno está diseñado para que las mujeres reduzcan el riesgo de tropezones y enganchones y aumenten la comodidad. Estos cubre-pantalones de tejido Oxford 300D mantienen al usuario visible, abrigado y seco. Otros interesantes detalles incluyen sus múltiples bolsillos seguros con cremallera, rodilleras reforzadas, cinturilla elástica y cremalleras laterales extra-largas en la parte inferior de las perneras, mara mayor facilidad para poner y quitárselos.
Característica:
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Múltiples compartimentos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Bolsillo para el metro
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Abertura lateral por cremallera, para un fácil acceso
- Borde inferior con forma ergonómica para un ajuste perfecto sobre las botas
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Certificado CE
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Horma de mujer
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados