simmill PM plaquita de fresado, fresado de ranuras de anillos de retención, interior, anchura nominal 0,9 mm, Dmin=7 mm, tmax=0,6 mm

N.º do artigo: PM7.0090.00 G X510
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo PM7.0090.00 G X510
EAN/GTIN 4069769214918
Número do fabricante A63XX510
Número L L23830 101454
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PM
Fresado de ranuras de anillo de seguridad, interior
Anchura nominal = 0,9 mm, Dmin = 7 mm, tmax = 0,6 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 3,35 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 6,70 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 0,9 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,0 mm
  • tmáx = 0,6 mm
  • w = 0,97 mm (tolerancia -0,02)