plaquita de fresa simmill PX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

N.º do artigo: P12.0150.02 G X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo P12.0150.02 G X800
EAN/GTIN 4069769213546
Número do fabricante AM2NX800
Número L L23830 1099
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 3
  • tmáx = 2,5 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 12,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,50 mm (tolerancia +0,02)
  • ØDS = 11,7 mm
  • S = 3,5 mm