• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Serra de esquadria e de meia-esquadria BITURBO Bateria, Tipo: GCM18V305

N.º do artigo: P07823 GCM18V305
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
Número de baterias incluídas 0
Designação do fabricante GCM18V305
Alimentação de energia A bateria recarregável
n.º máximo de rotações 4.000 r.p.m.
⌀ da folha de serra 305 mm
⌀ do furo da folha de serra 30 mm
Largura do corte 341 a 0° mm
ângulo de inclinação máximo para a esquerda 47 grau
ângulo de inclinação máximo para a direita 47 grau
ângulo de esquadria máximo para a esquerda 52 grau
ângulo de esquadria máximo para a direita 60 grau
Arranque suave sim
Peso 26,9 kg
Comprimento 565 mm
Largura 630 mm
Altura 790 mm
Tipo de produto Serra

Identificação e classificação

Número do artigo P07823 GCM18V305
EAN/GTIN 3165140965545
Número do fabricante 0601B43000
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Versão:

A combinação de um impressionante desempenho de corte e total flexibilidade sem fio
  • O motor sem escovas, alimentado por uma bateria ProCORE18V, fornece potência sem fio equivalente a uma serra de esquadria e de meia-esquadria de 2000 W.
  • Interface do utilizador e conectividade para verificar o estado da carga da bateria, pré-seleção do número de rotações, incluindo modo ECO.
  • Troca da folha de serra sem ferramentas; ajuste da inclinação na parte da frente; travão do motor; braço deslizante que poupa espaço para uma operação segura e confortável.
Destaques do produto
A serra de esquadria e de meia-esquadria sem fio GCM 18V-305 GDC Professional BITURBO oferece uma profundidade de corte poderosa com cortes de até 120 mm. O motor sem escovas da serra de esquadria e de meia-esquadria foi amplamente otimizado para a tecnologia ProCORE18V e proporciona um desempenho sem fio equivalente ao de um dispositivo de cabo de 2000 W. Esta serra oferece uma interface de utilizador e conectividade para uma verificação rápida do estado da carga da bateria, bem como pré-seleção do número de rotações, incluindo modo ECO. Funcionalidades como a troca da folha de serra sem ferramentas, o ajuste da inclinação na parte da frente e o travão do motor garantem mais segurança ao serrar.

Equipamento e aplicação
A ferramenta é ideal para cortes em meia-esquadria e uma variedade de materiais. A serra pode ser montada numa vasta gama de mesas de trabalho GTA da Bosch. Esta serra de esquadria e de meia-esquadria é compatível com todas as baterias e carregadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System); utilizar ProCORE18V ≥ 5,5 Ah para obter potência máxima. Também compatível com AMPShare, a aliança de baterias multimarca AMPShare.

Informações adicionais
A GCM 18V-305 GDC Professional proporciona um desempenho total com apenas uma bateria, mesmo em aplicações difíceis. A pré-seleção do número de rotações e a vasta gama de folhas de serra da Bosch tornam esta serra de esquadria e de meia-esquadria perfeita para trabalhar com praticamente qualquer material.

Material fornecido:

  • 1× módulo Bluetooth® Low Energy GCY 42 Professional.
  • Caixa de cartão
  • Saco de pó
  • Bloqueio da folha de serra SDS
  • Grampo
  • Placa de inserção
  • 1× folha de serra, Expert for Wood, 305 × 2,2 / 1,6 × 30 mm, 60
  • Sextavado interior
Fornecido sem bateria e carregador.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados