Refractómetro analógico KERN ORA 7WA, Escalas Brix Oechsle KMW (Babo) Escalas 0,2 % 1 °Oe 0,2 °KMW

N.º do artigo: ORA 7WA
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
Tipo de produto Refractometer

Identificação e classificação

Número do artigo ORA 7WA
EAN/GTIN 4045761160125
Número do fabricante ORA 7WA
Número L L40250 1837
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Los modelos de la serie ORA-W de KERN son refractómetros manuales analógicos universales que no requieren ningún mantenimiento
  • El sistema óptico y la cubierta del prisma se han fabricado con materiales especiales que permiten una medición con escasa tolerancia
  • Estas escalas se han desarrollado especialmente, calculándose y verificándose con precisión. También se caracterizan por sus líneas muy finas y claras
  • El esfuerzo que implica la conversión manual se evita mediante diversas escalas a elegir, descartando errores en el empleo
  • Su práctica y robusta estructura permite un empleo fácil, eficaz y duradero a diario
  • La temperatura automática (″ATC″) permite mediciones exactas con diferentes temperaturas ambiente (10 °C–30 °C)
  • Todos los modelos están equipados con un ocular que permite un ajuste sencillo y sin problemas de diferentes intensidades visuales

Característica:

  • Dimensiones de la caja A×P×A 205×75×55 mm
  • Fundición bajo presión de aleación cobre-aluminio, cromado

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados