Zapato de seguridad abotinado S1 OFFICER 70 XB 41

N.º do artigo: OFFICER 70 XB 41
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
  • Classe de proteção: S1
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
Classe de proteção S1
Tamanho de calçado UE 41
Tipo de produto Botas de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo OFFICER 70 XB 41
EAN/GTIN 4044348678862
Número do fabricante OFFICER 70 XB 41
Número L L00780 6925
Fabricante/responsável Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrição

Descrição:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Cuero liso suave fácil de cuidar
  • fácil de calzar gracias a gomas en ambos lados
  • Puntera protectora de acero
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Acolchado para talón de microfibra resistente a la abrasión
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable SUPER-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Suela TPU Office ESD