microscopio de luz transmitida OBS 106

N.º do artigo: OBS 106
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
Tipo de produto Estereoscopio

Identificação e classificação

Número do artigo OBS 106
EAN/GTIN 4045761196681
Número do fabricante OBS 106
Número L L40250 2971
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Los aparatos de la serie OBS de KERN son microscopios escolares sólidos y sencillos de manejar gracias a sus elementos operativos, muy claros
  • Gracias al LED de 0,5 W, que puede atenuarse progresivamente, se asegura una iluminación óptima de los preparados, así como una larga vida útil. También puede utilizarse sin problemas de forma móvil gracias a la batería recargable
  • Este modelo dispone de un condensador de Abbe de 1,25 de altura regulable y, por lo tanto, enfocable, con diafragma de apertura, que aporta una formación de haces de rayos de luz óptima
  • El enfoque de los objetos se realiza mediante un tornillo macrométrico y micrométrico a ambos lados
  • También está disponible una amplia selección de diferentes oculares y objetivos
  • Áreas de aplicación: Formación escolar (primaria y secundaria), formación profesional, aficiones
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados poco complejos, translúcidos y finos, con mucho contraste (p. ej. tejidos vegetales, células coloreadas/parásitos)

Característica:

  • Óptica finita (DIN)
  • Revólver de objetivo cuádruple
  • Tubo inclinado a 30°/giratorio 360°
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Dimensiones totales A×P×A 130×300×310 mm
  • Peso neto aprox. 3,2 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados