Microscopio de contraste de fase OBN 158

N.º do artigo: OBN 158
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
Tipo de produto Estereoscopio

Identificação e classificação

Número do artigo OBN 158
EAN/GTIN 4045761187641
Número do fabricante OBN 158
Número L L40250 3325
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • La serie OBN se caracteriza por una calidad total e insuperable así como un diseño ergonómico. La gran variedad de componentes modulares aportan una gran individualidad a la serie OBN para el usuario profesional
  • Iluminación halógena de 20 W (Philips) (Luz transmitida)
  • La variante halógena está además disponible como microscopio de contraste de fases preconfigurado que, así, se convierte en un microscopio de alta calidad y completo equipamiento para todas las aplicaciones del método de contraste, gracias a la combinación de un revolver de 5 condensadores, el condensador de contraste de fase y los objetivos de contraste de fase de plan al infinito
  • Esta serie dispone de iluminación Köhler profesional con diafragma de campo luminoso regulable así como un condensador de Abbe de 1,25 de altura y centrado regulable, con diafragma de apertura regulable
  • La mesa mecánica, muy amplia, de movimientos cruzados tiene por los dos lados un tornillo macro y micrométrico coaxial ergonómico para un ajustar y enfocar la muestra de modo rápido y preciso
  • Tiene a su disposición una gran variedad de accesorios: sistemas modulares como, p. ej. un condensador con lente frontal basculante, diversos oculares, objetivos, filtros cromáticos, unidades para contraste de fases, un condensador de campo oscuro, una unidad de polarización sencilla, un tobo Butterlfly e incluso completas unidades de fluorescencia
  • El ámbito de suministro incluye un objetivo de centrado para el ajuste de la fluorescencia, una capota de protección contra el polvo y portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas
  • Para la conexión de una cámara se requiere un adaptador C-Mount
  • Áreas de aplicación: hematología, urología, ginecología, dermatología, patología, microbiología y parasitología, inmunología, depuradoras, oncología, entomología, Veterinarios, análisis de agua, cervecerías
  • Aplicaciones/Muestras: Preparaciones traslúcidas y finas, con bajo contraste y complejas (p. ej. células vivas de mamíferos, bacterias o tejidos)

Característica:

  • Óptica al infinito
  • Revolver de objetivos quíntuple
  • Siedentopf inclinado 30°/ giratorio 360°
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Dimensión total max. L×P×A 390×200×400 mm
  • Peso neto aprox. 10 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados