fresa simmill AX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, DIN 6535 HA, P=0,45-0,45 mm, a partir de tamaño de rosca=M3, L2=6 mm

N.º do artigo: MA4.MT04.01.06.03 AM X510
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo MA4.MT04.01.06.03 AM X510
EAN/GTIN 4069769204025
Número do fabricante AQ0HX510
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill AX
Metr. Fresado de roscas ISO, perfil parcial, DIN 6535 HA
P=0,45-0,45 mm, a partir de tamaño de rosca=M3, L2=6 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 0,3 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M3
  • Paso (desde) = 0,45 mm
  • Paso (hasta) = 0,45 mm
  • L2 = 6,0 mm
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 1,28 mm
  • ØDS = 1,95 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • w = 0,06 mm
  • tmáx = 0,25 mm