fresa simmill AX, chavetero de disco (DIN 6888), DIN 6535 HA, an=6 mm, círculo de corte=25,5 mm, tmáx=7,6 mm

N.º do artigo: MA3.600.25.16.00 AS X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo MA3.600.25.16.00 AS X800
EAN/GTIN 4069769201802
Número do fabricante AH8AX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa SIMTEK simmill AX
Chavetas Woodruff (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=6 mm, círculo de corte=25,5 mm, tmax=7,6 mm

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 3
  • Montaje según = DIN 1835 A
  • L1 = 70,0 mm
  • ØDS = 25,5 mm
  • w = 6,0 mm (tolerancia e8)
  • tmáx = 7,6 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a