plaquita perforable simmill MX, fresado de roscas UN, perfil completo, interior, roscas/pulg=8

N.º do artigo: M14.UN08.02 IM R X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo M14.UN08.02 IM R X800
EAN/GTIN 4069769196955
Número do fabricante AT7CX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de rosca UN, perfil completo, interior
Roscas/pulgada=8

Parámetros técnicos:

  • Número de filos de corte = 3
  • b = 5,45 mm
  • w = 0,39 mm
  • h3 = 1,72 mm
  • Engranaje/pulgada = 8
  • S = 3,8 mm