plaquita intercambiable simmill MX, fresado de ranuras de anillos de retención con chaflán, anchura nominal1,6 mm, anchura=1,74 mm, t=0,97 mm

N.º do artigo: M14.1610.54 FR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo M14.1610.54 FR X800
EAN/GTIN 4069769194043
Número do fabricante AKFGX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de ranuras de anillo de seguridad con biselado
Ancho nominal=1,6 mm, w=1,74 mm, t=0,97 mm

Parámetros técnicos:

  • t = 0,97 mm
  • w = 1,74 mm (tolerancia -0,02)
  • S = 4,4 mm
  • R = 0,15 mm
  • tmáx = 1,0 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 1,60 mm
  • Número de filos de corte = 3