Sierra de metal duro 140 mm

N.º do artigo: LXAH3512
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
Tipo de produto Corona perforadora

Identificação e classificação

Número do artigo LXAH3512
EAN/GTIN 885911643566
Número do fabricante LXAH3512
Número L L51190 392
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrição

Descrição:

  • Sierra de agujeros de carburo CTHS 5 1/2 140 mm
  • Sierra de agujeros con punta de carburo - sierra de agujeros de carburo extremadamente duradera y resistente para taladrar agujeros en madera, madera penetrada por clavos, acero, acero inox, hierro fundido y otros materiales abrasivos
  • Vida útil hasta 50 veces más larga (en comparación directa con las sierras de corona bimetálicas LENOX para hierro fundido)
  • Segmentos de metal duro de alta calidad soldados a los dientes para una mayor durabilidad y para proteger los dientes del desgarro
  • Extremadamente versátil - los dientes agresivos cortan madera, madera impregnada de clavos, acero, acero inoxidable, hierro fundido, fibrocemento y cartón-yeso
  • SPEED SLOT® - la ranura grande y de longitud completa proporciona numerosos puntos de palanca y permite una extracción rápida y fácil del núcleo

Índice:

1 Pieza

Material fornecido:

  • Sierra para agujeros de metal duro 140mm