Juego de llaves de vaso 1/4″ 40AD/12/7QR KN SG 19 piezas

N.º do artigo: L60010 5860
Preço por 1 Peça
Preço válido até 31/12/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo L60010 5860
EAN/GTIN 4018754261611
Número do fabricante 96015208
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • en una robusta caja apilable de plástico ABS

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 19
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 1/4″
  • Altura mm (h): 60 mm
  • Longitud mm (L): 230 mm
  • Peso: 872 g
  • Anchura mm (b): 130 mm

Material fornecido:

Contenido 19-partes:
  • 11 Llaves de vaso con doble hexágono 1/4″ N.° 40aD: 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 pulgada
  • 1 vaso con hexágono 1/4″ Nº 40a: 1/8″
  • 1 carraca de dientes finos QuickRelease 1/4″. Nº 415SG-QR N: L. 117 mm
  • 3 extensiones QuickRelease 1/4″. N.° 405QR: L. 54 (2x); 150 mm
  • 1 junta universal QuickRelease 1/4″. N.° 407QR: L. 45 mm
  • 1 Empuñadura enchufable QuickRelease 1/4″. N.° 400QR: L. 150 mm
  • 1 porta-puntas 1/4″. N.º 412: L. 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a