Micrómetro de exterior, diseño sencillo, 0-25 mm

N.º do artigo: L40010 5654
Preço por 1 Peça
Preço válido até 31/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • embalagem: caja estable
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
Faixa de medição 0 mm - 25 mm
Leitura 0,001 mm
Limite de erro 2 µm
⌀ do fuso 6,35 mm
⌀ do tambor micrométrico 18 mm
Roquete com limitador de binário sim
Bloqueio
Tecnologia de medição analógico
Peso 0,175 kg
embalagem caja estable
Tipo de produto Bügelmessschraube

Identificação e classificação

Número do artigo L40010 5654
EAN/GTIN 4946368103006
Número do fabricante 103-137
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

  • Diseño de talle de construcción ligera
  • Graduación de la escala de 0,001 mm

Micrómetro para exteriores mecánico con tambor con escala graduada de cromado mate y casquillo. Superficies de medición refrentadas de metal duro.

Descrição:

Tope de trinquete de diseño de taller ligero para una fuerza de medición constante

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, certificado de prueba de trabajo (0-50 mm)