M18FIW2F12-0X llave de impacto compacta inalámbrica 1/2″ anillo de resorte

N.º do artigo: L00800 1126
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
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
Número de baterias incluídas 0
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Atornillador de impacto

Identificação e classificação

Número do artigo L00800 1126
EAN/GTIN 4058546346348
Número do fabricante 4933478443
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Máxima eficiencia bajo carga - par máximo de 339Nm
  • Diseño extremadamente compacto: tan solo 124mm de largo, permitiendo acceder a los lugares más difíciles
  • Los 4 modos DRIVE CONTROL permite al usuario elegir entre cuatro configuraciones diferentes de velocidad y par para maximizar la versatilidad de la aplicación
  • El modo de extracción de pernos proporciona el par completo y reduce la velocidad una vez el tornillo está suelto para prevenir que este se caiga
  • El control automático de apagado aplica no más de 34Nm de par para aplicaciones de apriete manual, evitando el apriete excesivo
  • Los Tri-LEDs ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad en el lugar de trabajo
  • Recepción de 1/2˝ con anillo de fricción
  • Gancho de cinturón reversible
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 0
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 1,8
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
  • Máx. Par [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
  • régimen de ralentí máx. (1ª marcha): 900
  • régimen de ralentí máx. (2ª marcha): 1650
  • régimen de ralentí máx. (3ª marcha): 2400
  • régimen de ralentí máx. (4ª marcha): 1200
  • min. Ralentí (1ª marcha): 0
  • min. Ralentí (2ª marcha): 0
  • min. Ralentí (3ª marcha): 0
  • min. Régimen de ralentí (4ª marcha): 0
  • min. Velocidad de carrera: 0
  • Variante del producto: M18 FIW2F12-0X
  • Velocidad de carrera [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3400
  • Voltaje [V]: 18

Material fornecido:

No hay baterías incluidas en el suministro estándar, No hay cargador incluido en la caja suministro estándar, HD

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a