Palpador de fibra de carbono, M3/ D10 x 75

N.º do artigo: K651310
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
Número do artigo K651310
Número do fabricante K651310
Número L L40700 1053
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 01-M3-R10-L75-ML75-SCFC4-BS4
  • Longitud efectiva: 75
  • Rosca: M3
  • Tamaño / Dimensión: 0,095 X 0,015 X 0,015 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅ : 10
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Plástico reforzado con fibra de carbono
  • Artículo Renishaw nº.: A-5003-7057