12-juego de martillo deslizante en maletín para roscas UNC

N.º do artigo: K-22-01-UNC
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo K-22-01-UNC
EAN/GTIN 4021176039614
Número do fabricante K-22-01-UNC
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El conjunto de martillo deslizante de 12 piezas en el maletín K-22-01-UNC se utiliza para extraer piezas con agujeros roscados (clavijas, chavetas, etc.) con medidas de rosca americanas. Las roscas incluidas en el conjunto se pueden atornillar utilizando las llaves Allen correspondientes también incluidas, para trabajar eficazmente con tamaños de rosca americanos. El martillo deslizante adjunto se utiliza junto con extractores internos.
  • Compilación orientada a la aplicación con tamaños de rosca de EE. UU. comunes para uso universal
  • Al almacenar en la caja, se puede tener una buena visión general de la completitud del conjunto.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 367 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 14 7/16
  • Profundidad total [mm]: 316 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 12 7/16
  • Altura total [mm]: 75 mm
  • Altura total [pulgadas]: 2 15/16
  • Carga de transporte [kg]: 3 kg
  • Dimensión del hilo: M12
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Distancia de impacto [mm]: 250 mm
  • Distancia de impacto [pulgadas]: 9 13/16
  • Masa de impacto [kg]: 1 kg
  • Rosca de alojamiento [mm]: M12
  • Longitud del martillo deslizante [mm]: 300 mm
  • Trayecto de golpeo: 11 13/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de piezas: 12
  • Embalaje: Estuche
  • Componentes: 22-0-10, G-22, 238-318, 238-397, 238-476, 238-556, 238-635, GA12-1/4, GA12-5/16, GA12-3/8, GA12-7/16, GA12-1/2
  • Longitud total del maletín [mm]: 367 mm
  • Profundidad total de la caja [mm]: 316 mm
  • Altura total de la caja [mm]: 75 mm
  • Tipo de caso: K-i-BOXX
  • Material de la maleta: Plástico
  • Número de mangos: 1
  • Asa lateral disponible: No
  • Apilable: Sí
  • Inserto de espuma: Sí
  • Rosca de inserción: 1/4″- 20 UNC, 5/16″-18 UNC, 3/8″-16 UNC, 7/16″-14 UNC, 1/2″-13 UNC
  • Compatible con el sistema de almacenamiento Sortimo: Sí

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados