LLAVE REARME MANUAL TRINQUETE DINAMO

N.º do artigo: J.202A
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
binário máximo 100 Nm
Tipo de produto Llave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo J.202A
EAN/GTIN 3148515035258
Número do fabricante J.202A
Número L L60130 3006
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Precisión: ± 6 % del valor indicado
  • Se suministra en una caja de plástico con un certificado de calibración según la norma ISO 6789

Característica:

  • L [mm]: 460
  • Caja: BP.D5
  • Potencia [daN.m]: 2-10
  • Escuadra [″]: 3/8
  • Llave: J.203DA
  • Recambios: J.152
  • Graduación de medida: 0,5 daN.m
  • [kg]: 1.000