Pack poupança de broca espiral HSS N HOLEX CleverDrill

N.º do artigo: GG4031 3,3
Definir preço 20 Peça (0,61 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 158 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverDrill
⌀ nominal DC 3,3 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 31,1 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 36 mm
Comprimento total L 65 mm
⌀ haste Ds 3,3 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Índice 20
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo GG4031 3,3
EAN/GTIN 4067263101765
Número do fabricante GG4031 3,3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
60
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

HOLEX CleverDrill: Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.
Como n.º 114031.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Produto sucessor do n.º 114030.
Tam. 13,5 – 16: Com ⌀ de haste rebaixada de 12,7 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a