Pastilha de corte reversível CCMT para acabamento 50 unidades, HB7120-1, Tamanho: 09T302

N.º do artigo: GG3503 09T302
Novo produto
Definir preço 50 Peça (4,18 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7120-1
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas VS
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 mm/min - 290 mm/min
Índice 260056 HB7120-1
Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 09T302
‌Raio do canto 0,2 mm
Material de corte HM
Aplicação principal M
Profundidade de corte ap mín. 0,15 mm
Profundidade de corte ap máx. 3,25 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tolerância M
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo GG3503 09T302
EAN/GTIN 4067263092278
Número do fabricante GG3503 09T302
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados