Pastilha de corte reversível CCMT para acabamento 50 unidades, HB7035-2, Tamanho: 060204

N.º do artigo: GG2806 060204
Novo produto
Definir preço 50 Peça (3,50 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7035-2
Condição de corte fortemente interrompido
Quebra-aparas SS
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,07 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 mm/min - 350 mm/min
Índice 260052 HB7035-2
Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 060204
‌Raio do canto 0,4 mm
Material de corte HM
Aplicação principal P
Profundidade de corte ap mín. 0,25 mm
Profundidade de corte ap máx. 2 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo GG2806 060204
EAN/GTIN 4067263092278
Número do fabricante GG2806 060204
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados