Pastilha de corte reversível CNMG para acabamento 50 unidades, HB7010-2, Tamanho: 09T304

N.º do artigo: GG2403 09T304
Novo produto
Definir preço 50 Peça (3,90 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7010-2
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SS
N.º peças 50
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 170 mm/min - 500 mm/min
Índice 250050 HB7010-2
Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 09T304
‌Raio do canto 0,4 mm
Material de corte HM
Aplicação principal P
Profundidade de corte ap mín. 0,25 mm
Profundidade de corte ap máx. 3,25 mm
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo GG2403 09T304
EAN/GTIN 4067263092278
Número do fabricante GG2403 09T304
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados